Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure - FD_3099-F7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851065040
Réf. Sonepar
02250106504
Réf. Fournisseur
FD_3099-F7
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Réglable dans une direction|Blocs de contact:1NC (déplacés par la serrature) + 2NC (déplacés par l'actionneur) (B30)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


