Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure - FD_2899-F8K21

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851147364

Réf. Sonepar

02250114736

Réf. Fournisseur

FD_2899-F8K21

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Universel|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par la serrure) +1NC (déplacés par l'actionneur) (B28)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529