Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure - FD_3099-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851231940

Réf. Sonepar

02250123194

Réf. Fournisseur

FD_3099-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NC (déplacés par la serrature) + 2NC (déplacés par l'actionneur) (B30)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529