Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FL_2284
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851017612
Réf. Sonepar
02250101761
Réf. Fournisseur
FL_2284
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
longueur max. de la tirette:
70 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0