Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FP_3378
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
longueur max. de la tirette - 24 m
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851029318
Réf. Sonepar
02250102931
Réf. Fournisseur
FP_3378
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
longueur max. de la tirette:
24 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
rouge