Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FP_978-K70

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec indicateur de tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851063640

Réf. Sonepar

02250106364

Réf. Fournisseur

FP_978-K70

Réf. Commerciale

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

couleur:

rouge

Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529