Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FD_2178-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851084980

Réf. Sonepar

02250108498

Réf. Fournisseur

FD_2178-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529