Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence - FD_1878

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble avec réarmement pour arrêts d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018851095689

Réf. Sonepar

02250109568

Réf. Fournisseur

FD_1878

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

longueur max. de la tirette:

70 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente rapprochés (B18)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529