Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FL_979
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851020063
Réf. Sonepar
02250102006
Réf. Fournisseur
FL_979
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
70 m
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0