Pizzato - Interrupteur de sécurité à câble sans réarmement pour arrêts simples - FP_874
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec indicateur de tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851031328
Réf. Sonepar
02250103132
Réf. Fournisseur
FP_874
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Oui
couleur:
rouge