Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA052D-KAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851123139
Réf. Sonepar
02250112313
Réf. Fournisseur
HP_AA052D-KAM
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente (52D)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Connecteur M12 à 5 pôles pour blocs de contact à 2 contacts