Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA053C-KSM

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851123153

Réf. Sonepar

02250112315

Réf. Fournisseur

HP_AA053C-KSM

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente superposés (53C)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Connecteur M12 à 5 pôles pour blocs de contact à 2 contacts