Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA050F-KAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
largeur du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851123306
Réf. Sonepar
02250112330
Réf. Fournisseur
HP_AA050F-KAM
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
100.6 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2 A
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67