Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA052M-2PN

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851128158

Réf. Sonepar

02250112815

Réf. Fournisseur

HP_AA052M-2PN

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+2NC rupture lente (52M)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 9x0,5 mm²