Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA053F-3PN

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851147531

Réf. Sonepar

02250114753

Réf. Fournisseur

HP_AA053F-3PN

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente superposés (53F)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653