Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB050M-2SN

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851155543

Réf. Sonepar

02250115554

Réf. Fournisseur

HP_AB050M-2SN

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+2NC rupture brusque (50M)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 9x0,5 mm²