Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB052F-2PN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851155765
Réf. Sonepar
02250115576
Réf. Fournisseur
HP_AB052F-2PN
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (52F)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 7x0,5 mm²


