Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AA050D-2PNH15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851251436
Réf. Sonepar
02250125143
Réf. Fournisseur
HP_AA050D-2PNH15
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 5x0,75 mm²


