Pizzato - Interrupteur de sécurité a charnière - HP_AB050D-0.2PM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851267772
Réf. Sonepar
02250126777
Réf. Fournisseur
HP_AB050D-0.2PM
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC et connecteur M12 à 5 pôles