Pizzato - Interrupteur de sécurité avec retard mécanique manuel - FP_22R2-F1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851028809
Réf. Sonepar
02250102880
Réf. Fournisseur
FP_22R2-F1
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
38.6 mm
longueur du capteur:
122.4 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
1.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67