Pizzato - Kit boîte pour boutons Ø22 mm - VF_KIT35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP65
diamètre des ouvertures - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851059537
Réf. Sonepar
02250105953
Réf. Fournisseur
VF_KIT35
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP65
diamètre des ouvertures:
22 mm


