Pizzato - Micro-interrupteur à petit poussoir - MK_V11D03

CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à petit poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • hauteur du capteur - 34.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851321917

Réf. Sonepar

02250132191

Réf. Fournisseur

MK_V11D03

Réf. Commerciale

Pizzato

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP40

hauteur du capteur:

34.2 mm

largeur du capteur:

17.4 mm

longueur du capteur:

49.2 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Actionneurs:A petit poussoir|Blocs de contact:1NO+1NC en commutation|Température ambiante:De -25°C à +85°C|Type de borne:A vis avec plaque auto-élévatrice