Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir à galet - MK_V11D18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP40
hauteur du capteur - 49.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851145285
Réf. Sonepar
02250114528
Réf. Fournisseur
MK_V11D18
Réf. Commerciale
Pizzato
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP40
hauteur du capteur:
49.6 mm
largeur du capteur:
17.4 mm
longueur du capteur:
49.2 mm
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.3 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
Quader
température ambiante en fonctionnement:
-25...85 °C