Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet - MK_H12D15

CopieCopie
Pizzato - Micro-interrupteur à poussoir fileté à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 59.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851321559

Réf. Sonepar

02250132155

Réf. Fournisseur

MK_H12D15

Réf. Commerciale

Pizzato

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

59.7 mm

largeur du capteur:

17.4 mm

longueur du capteur:

49.2 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Actionneurs:A poussoir fileté à galet|Blocs de contact:1NO+1NC en commutation|Température ambiante:De -25°C à +85°C|Type de borne:A cosses faston verticales