Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC - CS_DM-01M024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 3
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Oui
avec pinces amovibles - Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851086182
Réf. Sonepar
02250108618
Réf. Fournisseur
CS_DM-01M024
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:
type III C
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V