Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC - CS_DM-01X024

CopieCopie
Pizzato - Module de sécurité pour commandes bimanuelles, Catégorie IIIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 3

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Oui

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851086199

Réf. Sonepar

02250108619

Réf. Fournisseur

CS_DM-01X024

Marque

Pizzato

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:

type III C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

110.5 mm

profondeur:

114 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Alimentation:24 Vac/dc|Bornes:Connecteur avec bornes à ressort (4)|Fonctions:Contrôle dispositifs bimanuelles, Catégories IIIC conformément à EN ISO 13851, sorties 3NO+1NC