Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_2DM04K7-D119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 4700 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP) - IP67
diamètre de trou - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851258367
Réf. Sonepar
02250125836
Réf. Fournisseur
E6_2DM04K7-D119
Réf. Commerciale
Pizzato
valeur de résistance:
4700 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP67
diamètre de trou:
22 mm