Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_1DM100K-D111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 100000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP) - IP67
diamètre de trou - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851260025
Réf. Sonepar
02250126002
Réf. Fournisseur
E6_1DM100K-D111
Marque
Pizzato
valeur de résistance:
100000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP67
diamètre de trou:
22 mm


