Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_2DM010K-D111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851269677
Réf. Sonepar
02250126967
Réf. Fournisseur
E6_2DM010K-D111
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Bornes:A ressort de type PUSH-IN|Collerette:Noir|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Résistance:10 kohm|Type de potentiomètre:Cermet 1 W


