Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, vert avec marquage - E2_1SL13ACH49AB

CopieCopie
Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, vert avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851198946

Réf. Sonepar

02250119894

Réf. Fournisseur

E2_1SL13ACH49AB

Marque

Pizzato

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement:

vert

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

vert

diamètre de trou:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

24 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

couleur de bague frontale:

chrome

Collerette:Chromé|Couleur:Vert|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction:3 positions|Forme:À levier court|Marquage:Avec marquage