Pizzato - Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage - E2_1SC2CVA19AA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851199646
Réf. Sonepar
02250119964
Réf. Fournisseur
E2_1SC2CVA19AA
Marque
Pizzato
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
24 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
couleur de bague frontale:
chrome


