Pizzato - Voyant lumineux monolithique - E6_1IL8A3110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851290497
Réf. Sonepar
02250129049
Réf. Fournisseur
E6_1IL8A3110
Marque
Pizzato
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...230 V
type de tension:
AC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67


