Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine rouge - E2_1ILA310

CopieCopie
Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851195303

Réf. Sonepar

02250119530

Réf. Fournisseur

E2_1ILA310

Marque

Pizzato

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67

hauteur de l'ouverture:

24 mm

avec bague frontale:

Non

finition de la lentille:

haut

Couleur:Rouge|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653