Planet Wattohm - 2PC 2P+T F/B + 1disj.diff. Ph+N16A-30mA + cord. 5M HO7 RNF 3G 2,5 raccordt rap. - PW28366

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - 2PC 2P+T F/B + 1disj.diff. Ph+N16A-30mA + cord. 5M HO7 RNF 3G 2,5 raccordt rap.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784154280

Réf. Sonepar

00013096600

Réf. Fournisseur

PW28366

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

aluminium

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

2

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Oui

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bloc nourrice pour alimenter les postes de travail en courants forts au plus près de l'utilisateur. Il peut être posé au sol ou fixé sur le bureau.

Les Atouts de l'article:

Cordon avec connecteur mâle HO7 RNF 3G 2,5mm²; 5m Cuve en aluminium Embout avec 2 sorties pour les câbles de courants forts et 4 sorties pour les câbles courants faibles