Planet Wattohm - 3 PC 2P+T F/B avec cordon 5M HO7 RNF 3G 2.5 raccordement rapide - PW28365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271784154242
Réf. Sonepar
00013096598
Réf. Fournisseur
PW28365
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements USB:
0
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
autre
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
aluminium
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon avec connecteur mâle HO7 RNF 3G 2,5mm² ; 5m Cuve en aluminium Embout avec 2 sorties pour les câbles de courants forts et 4 sorties pour les câbles courants faibles