Planet Wattohm - Agraphe joint de couvercle pour corniche Keva 30mmx30mm - PVC Blanc Artic - 11626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 30 mm
profondeur du canal d'allège - 30 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780116268
Réf. Sonepar
00013011626
Réf. Fournisseur
11626
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
30 mm
profondeur du canal d'allège:
30 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Agrafe joint de couvercle Plastique Symétrique


