Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030 - 12018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 14 mm
longueur - 85 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780120180
Réf. Sonepar
00013012018
Réf. Fournisseur
12018
Marque
Planet Wattohm
largeur:
85 mm
hauteur:
14 mm
longueur:
85 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Oui
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Angle à 90° Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section:-évite la coupe d’onglet sur le profilé-respect de l’indice de protection-amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)-montage par clipsage Plastique


