Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC Gris RAL7030 - 12028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 118 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 118 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780120289
Réf. Sonepar
00013012028
Réf. Fournisseur
12028
Marque
Planet Wattohm
largeur:
118 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
118 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Angle à 90° Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section:-évite la coupe d’onglet sur le profilé-respect de l’indice de protection-amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)-montage par clipsage Plastique


