Planet Wattohm - Angle à 90° pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC peint couleur alu - 12038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 0 mm
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780120388
Réf. Sonepar
00013012038
Réf. Fournisseur
12038
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
75 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
0 mm
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Angle à 90° Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section:-évite la coupe d’onglet sur le profilé-respect de l’indice de protection-amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)-montage par clipsage Plastique