Planet Wattohm - Angle extérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010 - 16782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 100 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780167826
Réf. Sonepar
00013016782
Réf. Fournisseur
16782
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
100 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle extérieur Plastique - Sans halogène