Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 25x16mm-Blanc - 16222

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 25x16mm-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 25 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780162227

Réf. Sonepar

00013016222

Réf. Fournisseur

16222

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

16 mm

largeur:

25 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

Angle extérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 25x16mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique