Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 40x40mm-Gris - 16352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780163521
Réf. Sonepar
00013016352
Réf. Fournisseur
16352
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
gris
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Angle extérieur variable + ou - 5 degrés Plastique