Planet Wattohm - Angle intérieur 3D pour corniche Keva 30mmx30mm -PVC Blanc Artic - 11632

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur 3D pour corniche Keva 30mmx30mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780116329

Réf. Sonepar

00013011632

Réf. Fournisseur

11632

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle intérieur 3D pour corniche Keva 30x30mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle intérieur 3D Plastique