Planet Wattohm - Angle intérieur 3D pour corniche Keva 80mmx80mm -PVC Blanc Artic - 12259

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur 3D pour corniche Keva 80mmx80mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122597

Réf. Sonepar

00013012259

Réf. Fournisseur

12259

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle intérieur 3D pour corniche Keva 80x80mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle intérieur 3D Plastique