Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc 9010 - 16741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 70 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780167413
Réf. Sonepar
00013016741
Réf. Fournisseur
16741
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
70 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle intérieur Plastique - Sans halogène