Planet Wattohm - Angle intérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc 9010 - 16761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 70 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780167611
Réf. Sonepar
00013016761
Réf. Fournisseur
16761
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
70 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle intérieur Plastique - Sans halogène