Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 60x60mm-Gris - 16411

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 60x60mm-Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164115

Réf. Sonepar

00013016411

Réf. Fournisseur

16411

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP3X

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm gris

Les Atouts de l'article:

Angle 85° - 95° Angle intérieur variable + ou - 5 degrés Plastique