Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm - PVC Gris - 16353

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm - PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 40 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163538

Réf. Sonepar

00013016353

Réf. Fournisseur

16353

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

40 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm gris

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique