Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm - PVC Gris - 16433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164337
Réf. Sonepar
00013016433
Réf. Fournisseur
16433
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
90 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique