Planet Wattohm - Anneau pour fixation Disq60 Incara sur revêtement souple - 654739

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rond

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971971905

Réf. Sonepar

00001197190

Réf. Fournisseur

654739

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

autre

forme:

rond

couleur:

acier inoxydable (inox)

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

1 mm

diamètre:

73.5 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Accessoire d'installation pour Disq 60 Incara sur surface souple - permet de plaquer le revêtement pour garantir la stabilité du produit

Les Atouts de l'article:

Acier inoxydable